{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Altura | 120 mm | |
Anchura | 100 mm | |
Profundidad | 75 mm | |
Longitud de la correa | 4.000 mm | |
Anchura cinta | 50 mm | |
Color cinta | amarillo / negro | |
Peso | 0,7 kg | |
Tipo de producto | Cinta de cierre |
Número de artículo | 994325 Y/B | |
EAN / GTIN | 4251021114320 | |
Número del fabricante | GLW 25-J/17-4.0 |