Soportes 2

Número de artículo: 994275 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 400 mm
Peso 5 kg
Tipo de producto Protección contra colisiones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 994275 2
EAN / GTIN 4260214934324
Número del fabricante 350062

Descripción

Ejecución:

Sistema de tornillos encajables cómodo para el montaje de acero perfilado de 3 mm. Gracias a su construcción encajable y variedad de selección de diferentes longitudes, el sistema permite obtener una gran variedad.
Las barras de protección contra colisiones se introducen en los alojamientos de los soportes, dependiendo del asiento, hay un intervalo longitudinal/de ajuste de 75 mm.
De acero perfilado en T 50×50 mm.
Soporte central para prolongar y unir barras de protección contra colisiones.

Volumen de suministro:

Incluye tacos de anclaje para el montaje en el suelo.

Lacado:

Negro intenso RAL 9005 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra