Soportes 1

Número de artículo: 994275 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 400 mm
    Peso 5 kg
    Tipo de producto Protección contra colisiones

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 994275 1
    EAN / GTIN 4260214934461
    Número del fabricante 350061

    Descripción

    Ejecución:

    Sistema de tornillos encajables cómodo para el montaje de acero perfilado de 3 mm. Gracias a su construcción encajable y variedad de selección de diferentes longitudes, el sistema permite obtener una gran variedad.
    Las barras de protección contra colisiones se introducen en los alojamientos de los soportes, dependiendo del asiento, hay un intervalo longitudinal/de ajuste de 75 mm.
    De acero perfilado en T 50×50 mm.
    Soporte para el inicio o el final del sistema de protección contra colisiones si no se necesita ninguna esquina de protección.

    Volumen de suministro:

    Incluye tacos de anclaje para el montaje en el suelo.

    Lacado:

    Negro intenso RAL 9005 con recubrimiento de polvo.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra