Barras de protección contra colisiones 2000 mm

Número de artículo: 994270 2000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 100 mm
Longitud 2.000 mm
Grosor de pared 3 mm
Peso 19 kg
Tipo de producto Protección contra colisiones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 994270 2000
EAN / GTIN 4260214934287
Número del fabricante 352000

Descripción

Ejecución:

Sistema de tornillos encajables cómodo para el montaje de acero perfilado de 3 mm. Gracias a su construcción encajable y variedad de selección de diferentes longitudes, el sistema permite obtener una gran variedad.
Sistema de tornillos encajables cómodo para el montaje de acero perfilado de 3 mm. Gracias a su construcción encajable y variedad de selección de diferentes longitudes, el sistema permite obtener una gran variedad.

Lacado:

Amarillo de zinc RAL 1018 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Escoger variación del artículo y cantidad

    Longitud (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra