Barras de protección contra colisiones 1100 mm

Número de artículo: 994270 1100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 100 mm
Longitud 1.100 mm
Grosor de pared 3 mm
Peso 10,5 kg
Tipo de producto Protección contra colisiones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 994270 1100
EAN / GTIN 4260214934218
Número del fabricante 351100

Descripción

Ejecución:

Sistema de tornillos encajables cómodo para el montaje de acero perfilado de 3 mm. Gracias a su construcción encajable y variedad de selección de diferentes longitudes, el sistema permite obtener una gran variedad.
Sistema de tornillos encajables cómodo para el montaje de acero perfilado de 3 mm. Gracias a su construcción encajable y variedad de selección de diferentes longitudes, el sistema permite obtener una gran variedad.

Lacado:

Amarillo de zinc RAL 1018 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra