Panel lateral de varias piezas 2500 mm

Número de artículo: 993270 2500
Establecer precio 2 Unidad (143,31 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para altura estantería (mm) precio unitario incly. IVA
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 2.375 mm
Anchura 921 mm
Profundidad 2 mm
Adecuado para altura estantería 2.500 mm
Adecuado para profundidad estantería 970 mm
Intervalo de empleo Estantería para cargas pesadas
Tipo de producto Pared lateral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 993270 2500
EAN / GTIN 4045197522054
Número del fabricante 993270 2500

Descripción

Ejecución:

Pared lateral de chapa de acero con chapas que se fijan una sobre otra. Se suministran completas con material de fijación.

Aplicación:

Para cubrir lateralmente una estantería (no se puede incorporar entre dos módulos de estantería).
Para cubrir un módulo completo de estantería por la izquierda y por la derecha se han de pedir 2 unidades de paredes laterales (de 5 piezas).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra