• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Panel lateral de varias piezas 2000 mm

Número de artículo: 993270 2000
Establecer precio 2 Unidad (116,28 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.875 mm
Anchura 921 mm
Profundidad 2 mm
Adecuado para altura estantería 2.000 mm
Adecuado para profundidad estantería 970 mm
Intervalo de empleo Estantería para cargas pesadas
Tipo de producto Pared lateral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 993270 2000
EAN / GTIN 4045197522047

Descripción

Ejecución:

Pared lateral de chapa de acero con chapas que se fijan una sobre otra. Se suministran completas con material de fijación.

Aplicación:

Para cubrir lateralmente una estantería (no se puede incorporar entre dos módulos de estantería).
Para cubrir un módulo completo de estantería por la izquierda y por la derecha se han de pedir 2 unidades de paredes laterales (de 4 piezas).

Lacado:

Gris claro RAL 7035 por recubrimiento de polvo.