Panel trasero de rejilla para perfil de bastidor S625-A18 2700X1500

Número de artículo: 991452 2700X1500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Detalles de producto

Datos técnicos

Rejilla altura 1.500 mm
Anchura malla 50×50×3 mm
Adecuado para anchura de panel de estantería 2.700 mm
Material rejilla galvanizado
Tipo de producto Pared posterior de rejilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991452 2700X1500
EAN / GTIN 4004514286680
Número del fabricante 16118-100

Descripción

Ejecución:

Bastidor en color azul, rejilla galvanizada. Malla de 50×50×2,5 mm.

Aplicación:

Como protección contra la caída de mercancía almacenada en vías transitables y zonas de trabajo.

Idóneo para:

Perfil de bastidor S625-A18. Ancho del soporte de 100 mm. Estanterías para palés n.° 991212 tam. 4000, 4500, 5000; n.° 991217 tam. 4000, 4500, 5000; n.° 991222 todos los tamaños; n.° 991227 todos los tamaños.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop