Panel trasero de rejilla para perfil de bastidor S625-A18 2700X1000

Número de artículo: 991452 2700X1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Rejilla altura 1.000 mm
    Anchura malla 50×50×3 mm
    Adecuado para anchura de panel de estantería 2.700 mm
    Material rejilla galvanizado
    Tipo de producto Pared posterior de rejilla

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 991452 2700X1000
    EAN / GTIN 4004514286666
    Número del fabricante 16117-100

    Descripción

    Ejecución:

    Bastidor en color azul, rejilla galvanizada. Malla de 50×50×2,5 mm.

    Aplicación:

    Como protección contra la caída de mercancía almacenada en vías transitables y zonas de trabajo.

    Idóneo para:

    Perfil de bastidor S625-A18. Ancho del soporte de 100 mm. Estanterías para palés n.° 991212 tam. 4000, 4500, 5000; n.° 991217 tam. 4000, 4500, 5000; n.° 991222 todos los tamaños; n.° 991227 todos los tamaños.