{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 400 kg | |
Grosor de plaquita | 19 mm | |
Anchura | 2.000 mm | |
Profundidad | 600 mm | |
Espesor | 19 mm | |
Material niveles de almacenamiento | Tablero de madera | |
Modelo estante | balda montada fija; balda recta | |
Tipo de fijación estante | Perforación llave | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 990815 600 | |
EAN / GTIN | 4004514202147 | |
Número del fabricante | 15817 |