Pisos de almacenamiento de tableros de viruta 400 mm

Número de artículo: 990815 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 400
  • Grosor de plaquita: 19

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 400 kg
    Grosor de plaquita 19 mm
    Anchura 2.000 mm
    Profundidad 400 mm
    Espesor 19 mm
    Material niveles de almacenamiento Tablero de madera
    Modelo estante balda montada fija; balda recta
    Tipo de fijación estante Perforación llave
    Montaje por el cliente
    Tipo de producto Estante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990815 400
    EAN / GTIN 4004514202123
    Número del fabricante 15815

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra