Pared lateral de chapa maciza, Altura 2500 mm, Profundidad: 600mm

Número de artículo: 990622 600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material galvanizado
Altura 2.500 mm
Anchura 600 mm
Montaje posible como pared intermedia no
Suministro 2×1300 mm altura
Adecuado para estantería con estantes encajables
Adecuado para estantería con estantes inclinados
Adecuado para altura estantería 2.500 mm
Adecuado para profundidad estantería 600 mm
Intervalo de empleo Estantería de baldas
Pared lateral montaje de dos piezas
Material de montaje incluido en el suministro
Montaje por el cliente
Tipo de producto Pared lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 990622 600
EAN / GTIN 4004514249319
Número del fabricante 22747-2
Fabricante Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Chapa de acero galvanizada, las paredes laterales se sobreponen a los rebordes.
Consistente en 2× paredes laterales de 1300 mm de altura.

Idóneo para:

Estanterías con estantes n.º 990500990554, así como estanterías de estantes inclinados n.º 990600990606.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos / tuercas para la fijación.

Descargas y documentos

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra