{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Material | galvanizado | |
Altura | 2.500 mm | |
Anchura | 400 mm | |
Montaje posible como pared intermedia | no | |
Suministro | 2×1300 mm altura | |
Adecuado para estantería con estantes encajables | sí | |
Adecuado para estantería con estantes inclinados | sí | |
Adecuado para altura estantería | 2.500 mm | |
Adecuado para profundidad estantería | 400 mm | |
Intervalo de empleo | Estantería de baldas | |
Pared lateral montaje | de dos piezas | |
Material de montaje incluido en el suministro | sí | |
Montaje por el cliente | sí | |
Tipo de producto | Pared lateral |
Número de artículo | 990622 400 | |
EAN / GTIN | 4004514249296 | |
Número del fabricante | 22745-2 | |
Manufacturer | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |