Chapas separadoras fijas, galvanizadas 500X400 mm

Número de artículo: 990581 500X400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura × Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 490 mm
    Profundidad 400 mm
    Altura interior 500 mm
    Tipo de producto Divisor de estantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990581 500X400
    EAN / GTIN 4004514233295
    Número del fabricante 12387-25

    Descripción

    Ejecución:

    Inserción sencilla de la chapa separadora en los taladros del sistema de la balda.

    Aplicación:

    Subdivisión de las baldas para el almacenamiento óptimo de piezas pequeñas.

    Idóneo para:

    Estanterías de baldas n.° 990500990514, estante n.° 990580.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra