Chapas separadoras fijas, galvanizadas, Altura × Profundidad: 200X800mm

Número de artículo: 990581 200X800
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura × Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 190 mm
Profundidad 800 mm
Altura interior 200 mm
Tipo de producto Divisor de estantes

Identificación y clasificación

Número de artículo 990581 200X800
EAN / GTIN 4004514220462
Número del fabricante 12396-25
Fabricante Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Ejecución:

Inserción sencilla de la chapa separadora en los taladros del sistema de la balda.

Aplicación:

Subdivisión de las baldas para el almacenamiento óptimo de piezas pequeñas.

Idóneo para:

Estanterías de baldas n.° 990500990514, estante n.° 990580.

Descargas y documentos

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra