Estante, galvanizado, anchura×profundidad: 1000X600mm

Número de artículo: 990580 1000X600
Precio por 1 Stück
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Breedte×diepte (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 150
  • Legbord dikte: 25
  • Materiaal: verzinkt

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 150 kg
Legbord dikte 25 mm
Materiaal verzinkt
Breedte 1.000 mm
Diepte 600 mm
Dikte 25 mm
Toepassingsgebied Legbordstelling
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord; recht legbord; gesleufd legbord
Producttype Legbord

Identificación y clasificación

Número de artículo 990580 1000X600
EAN / GTIN 4004514235015
Número del fabricante 17260-B
Fabricante Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com

Descripción

Levering:

Inclusief 4 legborddragers.

Descargas y documentos

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra