Estante, galvanizado 1000X500 mm

Número de artículo: 990580 1000X500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura×profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 150
  • Grosor estante: 25
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 150 kg
    Grosor estante 25 mm
    Material galvanizado
    Anchura 1.000 mm
    Profundidad 500 mm
    Espesor 25 mm
    Intervalo de empleo Estantería de baldas
    Modelo estante balda montada fija; balda recta; balda ranurada
    Tipo de producto Estante

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 990580 1000X500
    EAN / GTIN 4004514227515
    Número del fabricante 17250-B

    Descripción

    Volumen de suministro:

    Incluye 4 soportes para estantes.

    Descargas y documentos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra