Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estantería encajable básica 800 mm

Número de artículo: 990210 800

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 120
  • Grosor estante: 38
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 120 kg
Grosor estante 38 mm
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 800 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 550 mm
Altura de la estantería 800 mm
Profundidad de estantería 550 mm
Medidas de construcción estantería básica Anchura 1.000 mm
Anchura estante 946 mm
Profundidad de estante 550 mm
Estante Anchura medida libre 900 mm
Número de estantes 2
Número bastidores perfilados 2
Carga del panel máxima 900 kg
Montaje estantería Estantería básica
Tipo de fijación estante Travesaño
Tipo de producto Estantería de baldas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990210 800
Número del fabricante 990210 800

Descripción

Ejecución:

Bastidores verticales estables formados por montantes cuadrangulares (50 × 25 × 1,25mm) con ranuras de enganche a intervalos de 40 mm para el alojamiento de travesaños / estantes. Bastidores verticales con tapones terminales de plástico. El montaje se realiza por encajes sin herramientas. Debido a la gran estabilidad lateral no son necesarios tirantes diagonales estabilizadores. Estantes de chapa galvanizada.

Lacado:

Bastidor vertical azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo. Par de travesaños siempre gris antracita RAL 7016.

Nota:

  • Las estanterías de 550 mm profundidad son compatibles dimensionalmente con los armarios personalizables n.º 956000 − 956790 y pueden combinarse con ellos como se desee.
  • Encontrará las piezas individuales y los accesorios para las estanterías con estantes encajables en n.º 990270990370.
  • Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 5:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra