{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 120 kg | |
Grosor estante | 38 mm | |
Regulación de la altura en el intervalo | 40 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 1.200 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 550 mm | |
Altura de la estantería | 1.200 mm | |
Profundidad de estantería | 550 mm | |
Medidas de construcción estantería básica Anchura | 1.000 mm | |
Anchura estante | 946 mm | |
Profundidad de estante | 550 mm | |
Estante Anchura medida libre | 900 mm | |
Número de estantes | 3 | |
Número bastidores perfilados | 2 | |
Carga del panel máxima | 900 kg | |
Montaje estantería | Estantería básica | |
Tipo de fijación estante | Travesaño | |
Tipo de producto | Estantería de baldas |
Número de artículo | 990210 1200 | |
Número del fabricante | 990210 1200 |