Estantería básica universal 2500 mm

Número de artículo: 990000 2500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
125 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 180
  • Regulación de la altura en el intervalo: 40

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 180 kg
Regulación de la altura en el intervalo 40 mm
Altura de la estantería 2.500 mm
Profundidad de estantería 400 mm
Medidas de construcción estantería básica Altura 2.504 mm
Medidas de construcción estantería básica Anchura 1.058 mm
Anchura estante 1.000 mm
Profundidad de estante 400 mm
Estante Anchura medida libre 950 mm
Número de estantes 6
Número de soportes de estantería 4
Carga máxima por módulo con 600 mm distancia entre estanterías 1.375 kg - 5.500 kg
Montaje estantería Estantería básica
Montaje encajable
Tipo de fijación estante Pasadores cónicos
Montaje por el cliente
Tipo de producto Estantería de baldas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 990000 2500
EAN / GTIN 4045197518231
Número del fabricante 990000 2500

Descripción

Ejecución:

Montantes cuadrados muy estables 40 × 40 × 2 mm, a distancia de 40: 40 mm con ranuras de enganche para adaptar los estantes a la mercancía almacenada. Montantes con placa de soporte de plástico. Estantes con capacidad de carga especialmente alta, de chapa de acero resistente con superficies laterales dobladas hacia dentro.
Carga por módulo: Con una distancia entre estantes de 600 mm, carga máxima por módulo 1375 − 5500 kg.

Aplicación:

Ideales para la industria, la artesanía, el comercio, la administración, el archivo, etc. Las medidas están adaptadas a los recipientes de almacenamiento metálicos y de plástico habituales en el comercio para conseguir el máximo aprovechamiento de espacio. Se pueden instalar como estanterías individuales, en hilera o dobles. Montaje muy fácil, rápido y preciso sin uniones atornilladas, los estantes sólo se enganchan y se bloquean con los pasadores cónicos correspondientes (n.º 968420).

Lacado:

Montantes de estantería de color negro intenso RAL 9005, estantes gris claro con recubrimiento de polvo.

Nota:

  • Encontrará cajas de almacenamiento para el equipamiento de estanterías multiuso en el grupo 96.
  • Para asegurar la estabilidad de las estanterías, en el caso de una relación entre altura y profundidad superior a 4:1 se necesita una medida de protección contra volcado.
  • Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra