{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor estante | 30 mm | |
Anchura | 1.000 mm | |
Profundidad | 400 mm | |
Espesor | 30 mm | |
Capacidad de carga estante sin nervadura de refuerzo | 180 kg | |
Capacidad de carga estante con 1 nervadura de refuerzo n.° 990180 | 240 kg | |
Capacidad de carga estante con 2 nervaduras de refuerzo n.° 990180 | 300 kg | |
Intervalo de empleo | Estantería de baldas | |
Modelo estante | balda montada fija; balda recta | |
Tipo de producto | Estante |
Número de artículo | 990060 400 | |
EAN / GTIN | 4045197517975 | |
Número del fabricante | 990060 400 |