{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Volumen | 240 l | |
Volumen de tolerancia | -5 / +15 l | |
Capacidad nominal | 240 | |
Altura | 1.100 mm | |
Anchura | 585 mm | |
Profundidad | 740 mm | |
⌀ rueda | 200 mm | |
Color | amarillo | |
Peso | 14,9 kg | |
Carga útil según DIN EN | 96 kg | |
Tipo de producto | Contenedor de basura |
Número de artículo | 987805 240 | |
EAN / GTIN | 4052941347672 | |
Número del fabricante | 1150607 |