{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Volumen | 360 l | |
Volumen de tolerancia | -40 / +20 l | |
Capacidad nominal | 360 | |
Altura | 1.115 mm | |
Anchura | 665 mm | |
Profundidad | 880 mm | |
⌀ rueda | 200 mm | |
Color | amarillo | |
Peso | 18,6 kg | |
Carga útil según DIN EN | 144 kg | |
Tipo de producto | Contenedor de basura |
Número de artículo | 987805 360 | |
EAN / GTIN | 4052939191461 | |
Número del fabricante | 86033 |