{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 | |
Serie | CLEANING Tower UNI Line | |
Altura | 2.290 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 750 mm | |
Anchura útil | 690 mm | |
Profundidad útil | 180/ 330 mm | |
Capacidad de carga | 150 kg | |
Peso | 115 kg | |
Tipo de producto | Unidad de limpieza |
Número de artículo |
987113 L
Copiar |
|
EAN / GTIN |
4067263104254
Copiar |
|
Número del fabricante |
987113 L
Copiar |
|
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |