{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 | |
Serie | CLEANING Tower UNI Line | |
Altura | 2.290 mm | |
Anchura | 750 mm | |
Profundidad | 750 mm | |
Anchura útil | 690 mm | |
Profundidad útil | 180/ 330 mm | |
⌀ rueda | 125 mm | |
Capacidad de carga | 150 kg | |
Peso | 96 kg | |
Tipo de producto | Unidad de limpieza |
Número de artículo | 987103 L | |
EAN / GTIN | 4062406588922 | |
Número del fabricante | 987103 L | |
Fabricante | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |