Llave de vaso destornillador de impacto ∙ Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior ∙ 19 ∙ 45 mm

Número de artículo: 985S-19
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
Tipo de producto Vaso

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 985S-19
EAN / GTIN 4000896211982
Número del fabricante 985S-19
Número L L60140 4746

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Para uniones atornilladas en vehículos industriales y turismos, p. ej., en chasis, sistemas de freno (portapastillas), motores y amortiguadores
  • Accionamiento opcionalmente con
    Cuadrado interior 12,5 mm = 12″ o
    Hexágono exterior 24 mm,
  • Opcional con adaptador HAZET 1003S-1
  • Modelo corto
  • Con orificio para seguro de pasador o muelle de seguridad y ranura para el anillo de goma
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Ancho de llave: 19 mm
  • Dimensiones / longitud: 45 mm
  • Longitud l1: 13 mm
  • Para el uso con máquinas

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra