Adaptador de impacto ∙ Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas) ∙ Perfil hexagonal interior

Número de artículo: 1003S-1
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
Tipo de producto Vástago de unión

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 1003S-1
EAN / GTIN 4000896161034
Número del fabricante 1003S-1
Número L L60140 4187

Descripción

Descripción:

  • Accionamiento de las llaves de vaso destornillador de impacto 900SZ6 ∙ 903SZ6 ∙ 985S ∙ 990S ∙ 1003S-07
  • Cuadrado interior Accionamiento 20 = 34″ → Hexágono interior Accionamiento 24 mm
  • Superficie: fosfatada, engrasada
  • Made In Germany
  • Accionamiento: Cuadrado hueco 20 mm (3/4 pulgadas)
  • Salida: Perfil de hexágono interior
  • Dimensiones / longitud: 54 mm
  • Para el uso con máquinas