Elemento de suelo de seguridad de acero 500X500 mm

Número de artículo: 982500 500X500
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho × profundidad (mm) precio unitario incly. IVA
  • Cojinetes: Almacenaje permitido de sustancias inflamables; Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cojinetes Almacenaje permitido de sustancias inflamables; Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3
Capacidad colectora 20 l
Material galvanizado
Altura de cubeta 123 mm
Carga de rueda 450 kg
Carga por superficie 5.000 kg/m2
Peso 28 kg
Tipo de producto Cubeta protectora de suelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 982500 500X500
EAN / GTIN 4260139970186
Número del fabricante P25-1240-B

Descripción

Ejecución:

Construcción de cubeta de chapa de acero galvanizada de 3 mm (elevada protección contra la corrosión), con rejillas extraíbles de alta resistencia. Transitable con carro de elevación manual, a petición también con carretilla apiladora o camión.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro de líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 - 4 y líquidos inflamables de las categorías GHS 1 - 3. Protección contra salpicaduras y fugas en el almacenamiento, trasvases y traslados. Adecuado para disponer trayectos de transporte y para el almacenamiento de envases. Los diferentes segmentos se pueden combinar entre sí como se desee.

Norma:

Fabricado según art. 19 WHG con certificado Ü según StaWaR.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra