{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cojinetes | Almacenaje permitido de sustancias inflamables; Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3 | |
Capacidad colectora | 210 l | |
Material | galvanizado | |
Altura de cubeta | 123 mm | |
Carga de rueda | 450 kg | |
Carga por superficie | 5.000 kg/m2 | |
Peso | 201 kg | |
Tipo de producto | Cubeta protectora de suelo |
Número de artículo | 982500 2500X1000 | |
EAN / GTIN | 4260139970230 | |
Número del fabricante | P25-1245-B |