Cubeta colectora para barriles de 200 l galvanizada, móvil, Número de barriles×contenido barril (l): 2X200

Número de artículo: 981260 2X200
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de barriles×contenido barril (l) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Grosor material: 3
  • Material: galvanizado
  • Cojinetes: Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje clase de peligro para el agua 1 - 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 3 mm
Material galvanizado
Cojinetes Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje clase de peligro para el agua 1 - 3
Capacidad colectora 211 l
Contenido barril 200 l
Altura de apoyo 515 mm
Anchura 1.200 mm
Profundidad 800 mm
Capacidad del almacén barriles de 200 litros 2
Número de barriles 2
Carga por superficie 1.000 kg/m2
Dispositivo de sujeción por correa 1x por 2 bidón
Peso 82 kg
Tipo de producto Cubeta colectora

Identificación y clasificación

Número de artículo 981260 2X200
EAN / GTIN 2050002050594
Fabricante Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Descripción

Ejecución:

Con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas de poliamida (⌀ 180 mm). 1 ruedas orientable con inmovilizador. Con manija y parrilla de enrejado galvanizada. Con dispositivo de sujeción por correa.
Galvanizadas por inmersión en caliente según EN ISO 1461.

Aplicación:

Para el transporte interno seguro de barriles de 200 l. Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1-3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1-4.

Norma:

Certificado de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de las reglas de construcción, según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).

Nota:

Encontrará caballetes y apoyos de rodillos para barriles de 200 l en n.º 981480 − 981485.

Descargas y documentos

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra