{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 3 mm | |
Material | galvanizado | |
Cojinetes | Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje clase de peligro para el agua 1 - 3 | |
Capacidad colectora | 203 l | |
Contenido barril | 200 l | |
Altura de apoyo | 610 mm | |
Anchura | 800 mm | |
Profundidad | 800 mm | |
Capacidad del almacén barriles de 200 litros | 1 | |
Número de barriles | 1 | |
Carga por superficie | 1.000 kg/m2 | |
Dispositivo de sujeción por correa | 1x por 1 bidón | |
Peso | 75 kg | |
Tipo de producto | Cubeta colectora |
Número de artículo | 981260 1X200 | |
EAN / GTIN | 2050002050587 |