Cubeta colectora para barriles de 200 l Con parrilla de enrejado galvanizada 4X200

Número de artículo: 981235 4X200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de barriles×contenido barril (l) precio unitario incly. IVA
  • Grosor material: 3
  • Material: galvanizado
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 3 mm
Material galvanizado
Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
Capacidad colectora 216 l
Contenido barril 200 l
Altura 290 mm
Anchura 1.200 mm
Profundidad 1.200 mm
Capacidad del almacén barriles de 200 litros 4
Número de barriles 4
Carga por superficie 1.000 kg/m2
Peso 91 kg
Tipo de producto Cubeta colectora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 981235 4X200
EAN / GTIN 4052462022577

Descripción

Ejecución:

Altura libre 100 mm para el transporte con carretilla elevadora/toro. Galvanizadas por inmersión en caliente según EN ISO 1461.
Con parrilla de enrejado galvanizada.

Aplicación:

Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles de 200 l. y bidones pequeños. Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 − 3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 − 4.

Norma:

Certificado de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de las reglas de construcción, según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).

Nota:

Encontrará caballetes para barriles de 200 l en n.° 981480 y el n.° 981490.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra