Cubeta colectora para barriles de 200 l Con parrilla de enrejado galvanizada 2X200

Número de artículo: 981235 2X200
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de barriles×contenido barril (l) precio unitario incly. IVA
  • Grosor material: 3
  • Material: galvanizado
  • Cojinetes: Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 3 mm
    Material galvanizado
    Cojinetes Almacenaje clase de peligro para el agua 1-3; Almacenaje de sustancias nocivas para el medio ambiente; Almacenaje prohibido de sustancias corrosivas; Almacenaje permitido de sustancias inflamables
    Capacidad colectora 215 l
    Contenido barril 200 l
    Altura 365 mm
    Anchura 1.200 mm
    Profundidad 800 mm
    Capacidad del almacén barriles de 200 litros 2
    Número de barriles 2
    Carga por superficie 1.000 kg/m2
    Peso 72 kg
    Tipo de producto Cubeta colectora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 981235 2X200
    EAN / GTIN 4052462022546

    Descripción

    Ejecución:

    Altura libre 100 mm para el transporte con carretilla elevadora/toro. Galvanizadas por inmersión en caliente según EN ISO 1461.
    Con parrilla de enrejado galvanizada.

    Aplicación:

    Para el almacenamiento seguro y para el trasiego de barriles de 200 l. y bidones pequeños. Para líquidos inflamables de las categorías GHS 1 − 3, así como líquidos contaminantes de las aguas de las categorías GHS 1 − 4.

    Norma:

    Certificado de conformidad (ÜHP) conforme a la lista de las reglas de construcción, según la directiva de StawaR (directiva sobre cubetas de acero).

    Nota:

    Encontrará caballetes para barriles de 200 l en n.° 981480 y el n.° 981490.

    Descargas y documentos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra