Armario para aceite con bidones de plástico, Altura mm / cantidad depósitos aceite: 1500/8

Número de artículo: 980022 1500/8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad depósitos aceite precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.500 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 700 mm
Altura útil 1.350 mm
Frontales del armario puerta batiente de chapa maciza
Peso 123 kg
Tipo de producto Armario para aceite

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 980022 1500/8
EAN / GTIN 4062406107031
Número del fabricante 980022 1500/8

Descripción

Ejecución:

Construcción estable de chapa de acero con puertas batientes reforzadas, que se pueden cerrar por medio de tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. El cuerpo del armario está dotado de un seguro de extracción individual. Gracias al seguro de extracción individual se puede abrir sólo 1 estante extraíble cada vez. De este modo, el armario está ampliamente asegurado contra vuelco. Asiento de estantes extraíbles y cajones a intervalos de 25 mm.
Armario para aceite equipado con bidones de aceite de plástico (n.° 980060).

Colocación:

Número de estantes extraíbles: 2
Cantidad de cubetas colectoras de aceite: 1
Cantidad de bidones de aceite (25 litros): 8

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

El armario se puede utilizar también sin bidones de aceite. Equipamiento según las necesidades: En cuanto a estantes extraíbles adecuados ver n.º 980052.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra