Armario para aceite con bidones de plástico, Altura mm / cantidad depósitos aceite: 1500/14

Número de artículo: 980022 1500/14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad depósitos aceite precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 1.500 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 700 mm
Altura útil 1.350 mm
Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
Peso 136 kg
Tipo de producto Armario para aceite

Identificación y clasificación

Número de artículo 980022 1500/14
EAN / GTIN 4062406107048
Número del fabricante 980022 1500/14
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Construcción estable de chapa de acero con puertas batientes reforzadas, que se pueden cerrar por medio de tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. El cuerpo del armario está dotado de un seguro de extracción individual. Gracias al seguro de extracción individual se puede abrir sólo 1 estante extraíble cada vez. De este modo, el armario está ampliamente asegurado contra vuelco. Asiento de estantes extraíbles y cajones a intervalos de 25 mm.
Armario para aceite equipado con bidones de aceite de plástico (n.° 980060).

Colocación:

Número de estantes extraíbles: 3
Cantidad de bidones de aceite (10 litros): 10
Cantidad de bidones de aceite (25 litros): 4
Cantidad de cubetas colectoras de aceite: 1

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

El armario se puede utilizar también sin bidones de aceite. Equipamiento según las necesidades: En cuanto a estantes extraíbles adecuados ver n.º 980052.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Asegurar los recipientes almacenados para evitar que vuelquen.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar alimentos.

Descargas y documentos

Compra directa

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra