Envoltura transparente DURAFRAME® en la Juego de 2 piezas Y/B

Número de artículo: 974630 Y/B
Establecer precio 2 Unidad (17,04 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Altura 324 mm
    Anchura 238 mm
    Material Lámina dura de PVC
    Color amarillo-negro
    Recorte para agarrar existente no
    Empleo en formato vertical y transversal
    Adecuado para forma impresa máx. DIN A4
    Parte trasera autoadhesiva que se puede volver a despegar
    Parte delantera magnética desplegable
    legible por ambos lados de cristal
    Contenido del juego 2
    Tipo de producto Envoltura transparente

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 974630 Y/B
    EAN / GTIN 4005546406541
    Número del fabricante 4944 130

    Descripción

    Ejecución:

    Bolsa magnética de lámina dura de PVC con parte trasera autoadhesiva, se pega en todas las superficies de carga lisas (madera, cristal, metal y mucho más). Desprendible y reutilizable.

    Aplicación:

    Cambio sencillo de los documentos gracias a la parte delantera magnética que se puede levantar. La información se puede leer por ambos lados en superficies de cristal. Se puede utilizar en formato vertical y apaisado. Ideal, por ejemplo, para:
    • Planos de alarmas o indicaciones de advertencia (rojo).
    • Instrucciones de máquinas (azul).
    • Instrucciones de uso
    • Según los reglamentos de materiales peligrosos (naranja).
    • Máxima atención para informaciones y peligros (bicolor).

    Descargas y documentos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra