Envoltura transparente DURAFRAME® en la Juego de 2 piezas, DIN A4, Tipo: G/W

Número de artículo: 974630 G/W
Establecer precio 2 Unidad (17,25 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
12 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 324 mm
Anchura 238 mm
Material Lámina dura de PVC
Color verde-blanco
Recorte para agarrar existente no
Empleo en formato vertical y transversal
Adecuado para forma impresa máx. DIN A4
Parte trasera autoadhesiva que se puede volver a despegar
Parte delantera magnética desplegable
legible por ambos lados de cristal
Contenido del juego 2
Tipo de producto Envoltura transparente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 974630 G/W
EAN / GTIN 4005546406558
Número del fabricante 4944 131

Descripción

Ejecución:

Bolsa magnética de lámina dura de PVC con parte trasera autoadhesiva, se pega en todas las superficies de carga lisas (madera, cristal, metal y mucho más). Desprendible y reutilizable.

Aplicación:

Cambio sencillo de los documentos gracias a la parte delantera magnética que se puede levantar. La información se puede leer por ambos lados en superficies de cristal. Se puede utilizar en formato vertical y apaisado. Ideal, por ejemplo, para:
  • Planos de alarmas o indicaciones de advertencia (rojo).
  • Instrucciones de máquinas (azul).
  • Instrucciones de uso
  • Según los reglamentos de materiales peligrosos (naranja).
  • Máxima atención para informaciones y peligros (bicolor).

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra