Pizarra magnética para escribir, para un ajuste de altura flexible, Tipo: 20

Número de artículo: 974540 20
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 20
Intervalo de regulación de la altura 1.800 mm - 1.950 mm
Altura 1.950 mm
Superficie de apoyo anchura 625 mm
Superficie de apoyo profundidad 575 mm
Pizarra altura 950 mm
Pizarra anchura 670 mm
Regulable en altura
Número de roldanas 5
con juego de espigas no
Material pie plástico reforzado con fibras de vidrio
Situación de montaje Pie redondo de plástico con 5 ruedas de rodadura
Peso 10 kg
Tipo de producto repuesto papel pizarra

Identificación y clasificación

Número de artículo 974540 20
EAN / GTIN 4016946211451
Número del fabricante FC81
Fabricante LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Descripción

Ejecución:

Pizarra regulable en altura, magnética y apta para escribir. Soporte de cambio rápido para todos los bloques de rotafolio habituales. Con práctica bandeja portaobjetos. Montaje sencillo sin herramientas.
Rotafolio móvil. Pie redondo de plástico reforzado con fibras de vidrio con 5 ruedas de rodadura con bloqueo y 2 brazos laterales.

Lacado:

Gris claro.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra