Pizarra magnética para escribir, para un ajuste de altura flexible, Tipo: 10

Número de artículo: 974540 10
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 2-3 semanas
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 10
Intervalo de regulación de la altura 1.100 mm - 1.880 mm
Altura 1.880 mm
Superficie de apoyo anchura 675 mm
Superficie de apoyo profundidad 580 mm
Pizarra altura 950 mm
Pizarra anchura 670 mm
Regulable en altura
con juego de espigas no
Situación de montaje Trípode de plástico
Peso 7,2 kg
Tipo de producto repuesto papel pizarra

Identificación y clasificación

Número de artículo 974540 10
Copiar
EAN / GTIN 4016946211444
Copiar
Número del fabricante FC43
Copiar
Fabricante LEITZ ACCO Brands GmbH & Co. KG, Siemensstraße 64, 70469 STUTTGART, Deutschland, www.accobrands.com

Descripción

Ejecución:

Pizarra regulable en altura, magnética y apta para escribir. Soporte de cambio rápido para todos los bloques de rotafolio habituales. Con práctica bandeja portaobjetos. Montaje sencillo sin herramientas.
Rotafolio estacionario. Trípode resistente, plegable y fácil de transportar

Lacado:

Gris claro.