Estación de comprobación ESD incluida fuente de alimentación EN

Número de artículo: 972880 EN
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía con pilas
Tipo de producto Medidor de resistencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972880 EN
EAN / GTIN 4057989114095
Número del fabricante C-199 1185NE

Descripción

Ejecución:

Alimentación: pila de 9 V o fuente de alimentación. Tensión de medición: 15 V. Capacidad de medición: 0,75 – 35 MΩ (pulsera), 0,75 – 100 MΩ (calzado). Conexiones: Pulsador 10,3+4,5+4,0 mm, casquillo banana.

Volumen de suministro:

Comprobador, electrodos zapatos, cable de conexión, fuente de alimentación enchufable de 9 V. Incluye soporte mural con manual de instrucciones impreso.

Nota:

En su caso, en el extranjero se debe trabajar con adaptador o utilizar una batería de bloque de 9 V (n.° 081551, n.° 081553 o n.° 081561 del respectivo tam. 6LR61).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra