{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Capacidad de medición | 103 - 1012 Ω | |
Límite de error | ±1 década | |
Tensión de medición | 100 V | |
Longitud | 130 mm | |
Anchura | 70 mm | |
Altura | 27 mm | |
Suministro de energía | con pilas | |
Cantidad de pilas contenidas | 1 | |
Tipo de pila | 9 V bloque | |
N.º de artículo pilas/baterías incluidas | 081561 6LR61 | |
Peso | 217 g | |
Tipo de producto | Medidor de resistencia |
Número de artículo | 473340 RESIST | |
EAN / GTIN | 2050001865090 | |
Fabricante | BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de |