Pulsera de tela de puesta a tierra Pulsador 4,0 mm R

Número de artículo: 972801 R
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
60 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Lavar: 30 °C colada de color

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Lavar 30 °C colada de color
Longitud 240 mm
Anchura 22 mm
Color rojo
⌀ botón pulsador 4 mm
Puesta a tierra de personas primaria
exento de metal
ajustable individualmente al perímetro de la muñeca
Tipo de producto Brazalete de puesta a tierra

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972801 R
EAN / GTIN 2050002081642
Número del fabricante C-211 550 4,0

Descripción

Ejecución:

Completamente exento de metal excepto la conexión de contacto (sin contacto del metal con la piel). Fibras conductoras entretejidas en la cinta y plástico conductor eléctrico en la parte interior del cierre. Equipado de forma estándar con conexión de pulsador de 4,0 mm (compatible a escala internacional). Las pulseras de puesta a tierra se pueden ajustar de forma individual al perímetro de la muñeca del usuario. Las pulseras se pueden lavar a 30 °C.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra