Hay una alternativa para este artículo

Pulsera de tela de puesta a tierra Pulsador 4,0 mm, Color: B

Número de artículo: 972801 B
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Lavar: 30 °C colada de color

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Lavar 30 °C colada de color
Longitud 240 mm
Anchura 22 mm
Color azul
⌀ botón pulsador 4 mm
Puesta a tierra de personas primaria
exento de metal
ajustable individualmente al perímetro de la muñeca
Tipo de producto Brazalete de puesta a tierra

Identificación y clasificación

Número de artículo 972801 B
EAN / GTIN 2050002081628
Número del fabricante C-189 145-N 4,0
Fabricante BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descripción

Ejecución:

Completamente exento de metal excepto la conexión de contacto (sin contacto del metal con la piel). Fibras conductoras entretejidas en la cinta y plástico conductor eléctrico en la parte interior del cierre. Equipado de forma estándar con conexión de pulsador de 4,0 mm (compatible a escala internacional). Las pulseras de puesta a tierra se pueden ajustar de forma individual al perímetro de la muñeca del usuario. Las pulseras se pueden lavar a 30 °C.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra