• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Silla giratoria de trabajo ESD, tapicería de tela, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta BLACK

Número de artículo: 972691 BLACK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1 piezas en stock
  • Capacidad de carga silla: 120
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
propiedad electrostática EGB/ESD
Ejecución altura de asiento alta
Anchura de asiento 460 mm
Profundidad de asiento 470 mm
Altura del respaldo 580 mm
Intervalo de regulación de la altura 590 mm - 860 mm
Color material asiento negro
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972691 BLACK
EAN / GTIN 4016849626277
Número del fabricante JCN7210120

Descripción

Ejecución:

Asiento y respaldo de acolchado de tela conductivo ESD, cómodo, blanco y transpirable. Respaldo con cubeta de plástico conductora. Pie en cruz de aluminio pulido. Conexión conductiva ininterrumpida entre la tapicería y las ruedas/los patines ESD. Acolchado cómodo y ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

Norma:

Conductivo según DIN 61340-5-1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript