Silla giratoria de trabajo ESD, cuero artificial, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta BLACK

Número de artículo: 972681 BLACK
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Color precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga silla 120 kg
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Ejecución altura de asiento alta
    Anchura de asiento 460 mm
    Profundidad de asiento 470 mm
    Altura del respaldo 580 mm
    Intervalo de regulación de la altura 590 mm - 860 mm
    Color material asiento negro
    Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972681 BLACK
    EAN / GTIN 4016849626260
    Número del fabricante JCN7120100

    Descripción

    Ejecución:

    Asiento y respaldo con tapizado de cuero artificial ESD conductivo, cómodo y transpirable. Lavable y fácil de mantener. Respaldo con cubeta de plástico conductora. Lavable y de fácil mantenimiento.
    Conexión conductiva ininterrumpida entre la tapicería y las ruedas/los patines ESD. Acolchado cómodo y ergonómico con apoyos lumbares y prácticos tiradores deslizantes.

    Norma:

    Conductivo según DIN 61340-5-1.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra