Silla giratoria de trabajo ESD, tapicería de tela, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies, alta ESD

Número de artículo: 972652 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
propiedad electrostática EGB/ESD
Ejecución altura de asiento alta
Anchura de asiento 470 mm
Profundidad de asiento 450 mm
Altura del respaldo 600 mm
Intervalo de regulación de la altura 640 mm - 890 mm
Intervalo de ajuste de la profundidad del asiento 40 mm
Margen de ajuste del respaldo 60 mm
Color material asiento antracita
Tipo de producto Silla giratoria de trabajo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972652 ESD
EAN / GTIN 4062406198183
Número del fabricante 972652 ESD

Descripción

Ejecución:

Ergonómica silla giratoria de trabajo con mecánica sincronizada. Acolchado del asiento y respaldo de tejido especial conductivo ESD. Evita la carga electrostática. Pie en cruz de aluminio de 5 brazos conductivo. Alta seguridad gracias al uso de un juego de 5 ruedas/patines ESD.
Espacio libre de movimiento para los brazos gracias a respaldos altos y estrechos.

Aplicación:

Para el trabajo seguro y controlado con componentes y aparatos sensibles ESD. Evita daños en componentes electrónicos por descargas eléctricas incontroladas.

Norma:

Conductivo según DIN 61340-5-1.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra