Estera protectora ESD Ancho 91 cm 200 cm

Número de artículo: 972602 200
(300,40 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (cm) precio unitario incly. IVA
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: No resistente al aceite
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes Suelo
Propiedades del material No resistente al aceite
propiedad electrostática EGB/ESD
Quality Dress Diamond Stat™
Longitud 200 cm
Anchura 91 cm
Espesor 14 mm
Tipo de producto Estera de suelo ESD

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972602 200
EAN / GTIN 662641699489
Número del fabricante 826S202MBL

Descripción

Ejecución:

Estera protectora de derivación estática con 14 mm de grosor. Superficie laminada duradera compuesta de vinilo microcelular, que supone un extraordinario efecto antifatiga. Equipada con un botón de presión 10 mm y cable de puesta a tierra. Elevada resistencia al deslizamiento (R9 según DIN 51130 y BG-rule BGR181) y sencillo movimiento de giro sobre estera gracias al perfil de chapa. La base antideslizante contra deslizamiento y los cuatro lados biselados proporcionan un acceso sin tropiezos.

Norma:

Cumple IEC 61340 - 4 - 1 (categoría DIF), resistencia medida Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Carga electrostática (test de marcha), cumple ISO 6356 y EN 1815.

Volumen de suministro:

Incluye cable de puesta a tierra.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra