Estera protectora ESD Ancho 91 cm 150 cm

Número de artículo: 972602 150
(29361,43 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (cm) precio unitario incly. IVA
  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: No resistente al aceite
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
    Protección contra golpes Suelo
    Propiedades del material No resistente al aceite
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Quality Dress Diamond Stat™
    Longitud 150 cm
    Anchura 91 cm
    Espesor 14 mm
    Tipo de producto Estera de suelo ESD

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972602 150
    EAN / GTIN 662641699472
    Número del fabricante 826S0035BL

    Descripción

    Ejecución:

    Estera protectora de derivación estática con 14 mm de grosor. Superficie laminada duradera compuesta de vinilo microcelular, que supone un extraordinario efecto antifatiga. Equipada con un botón de presión 10 mm y cable de puesta a tierra. Elevada resistencia al deslizamiento (R9 según DIN 51130 y BG-rule BGR181) y sencillo movimiento de giro sobre estera gracias al perfil de chapa. La base antideslizante contra deslizamiento y los cuatro lados biselados proporcionan un acceso sin tropiezos.

    Norma:

    Cumple IEC 61340 - 4 - 1 (categoría DIF), resistencia medida Rg 106 − 109 Ω, Rp 106 − 109 Ω. Carga electrostática (test de marcha), cumple ISO 6356 y EN 1815.

    Volumen de suministro:

    Incluye cable de puesta a tierra.

    Descargas y documentos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra