Armario de herramientas ESD completo con cajones 800/6

Número de artículo: 972420 800/6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / Modelo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Cajones superficie útil en G: 20×24
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 1,2 mm
    Capacidad de carga cajón/estante extraíble 50 kg
    Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
    Extensión de cajones Bloqueo de extensión
    Cajones superficie útil en G 20×24
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Altura 800 mm
    Anchura 600 mm
    Profundidad 700 mm
    Altura útil 700 mm
    Cajón anchura útil 500 mm
    Cajón profundidad útil 600 mm
    Cajón anchura útil en G 20
    Cajón profundidad útil en G 24
    Peso 104 kg
    Tipo de producto Armario para herramientas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972420 800/6
    EAN / GTIN 4062406166830
    Número del fabricante 972420 800/6

    Descripción

    Ejecución:

    Armario de herramientas conductor ESD, según DIN EN 61340-5-1. Armario de herramientas completamente equipado en 24×28G, con cajones 20×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 25 mm (a partir de cajones de altura frontal 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones. Incluye cable de puesta a tierra ESD.

    Colocación:

    Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

    Lacado:

    Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, con recubrimiento de polvo ESD.

    Nota:

    • Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.
    • Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra