Armario de estantes ESD Con puertas plegables de chapa maciza 1000 mm

Número de artículo: 972380 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 35
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Grosor material 0,9 mm
    Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 35 kg
    Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
    Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
    Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
    Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Altura 1.000 mm
    Anchura 1.000 mm
    Profundidad 500 mm
    Anchura en G 40
    Profundidad en G 20
    Altura útil 845 mm
    Número de estantes 2
    Frontales del armario Puerta batiente de chapa maciza
    Sistema de cerradura electrónico – reequipable
    ComfortClose no
    Posicionamiento mango arriba
    Peso 56 kg
    Tipo de producto Armario de estantes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972380 1000
    EAN / GTIN 4062406180720
    Número del fabricante 972380 1000

    Descripción

    Ejecución:

    Armario conductor ESD, según DIN EN 61340-5-1. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo.
    Las pruebas ESD se realizan conforme a DIN EN 61340-5-1. Una medición de la resistencia frente a un punto con capacidad de conexión a tierra se realiza con el valor límite Rgp < 1GΩ. Los estantes tienen recubrimiento de polvo ESD. Las patas de plástico del armario no son conductoras ESD, por lo que el punto de puesta a tierra de los armarios se ha de conectar con la puesta a tierra del lado del edificio.

    Lacado:

    Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

    Nota:

    La entrega se realiza sin embalaje de protección ESD. Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta y tiradores deslizantes) es conductora ESD.
    Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra